Erard - Cordon SpeaKON 2 broches F / XLR 3 broches F - 2 x 2.5mm² - 30m - 521593

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon SpeaKON 2 broches F / XLR 3 broches F - 2 x 2.5mm² - 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185285215930

Réf. Sonepar

02111004010

Réf. Fournisseur

521593

Réf. Commerciale

Erard

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

Cordon Speakon 4 broches Câble HP 2 x 2.5 mm² Femelle-Femelle 10m - connecteurs NEUTRIK