Erard - Cordon SpeaKON 2 broches F / XLR 3 broches F - 2 x 2.5mm² - 50m - 521594

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon SpeaKON 2 broches F / XLR 3 broches F - 2 x 2.5mm² - 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 15 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285215947

Réf. Sonepar

02111004011

Réf. Fournisseur

521594

Marque

Erard

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

15 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon Speakon 4 broches Câble HP 2 x 2.5 mm² Femelle-Femelle 15m - connecteurs NEUTRIK

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : câble HP 2 x 2.5 mm² Réf. 721606 (touret de 500m) / 511605 (vendu au mètre)