Erard - Cordon SpeaKON 4 broches F/F - 2 x 2.5mm² - connecteurs NEUTRIK - 2m - 521520

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon SpeaKON 4 broches F/F - 2 x 2.5mm² - connecteurs NEUTRIK - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285215206

Réf. Sonepar

00189521520

Réf. Fournisseur

521520

Marque

Erard

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

2 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon Speakon 4 broches Câble HP 4 x 2.5 mm² Femelle-Femelle - connecteurs NEUTRIK 2m

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : HPR425• Section : 4 x 2.5 mm²