Erard - Cordon SpeaKON 4 broches F / F- 2 x 2.5mm² - connecteurs NEUTRIK - 5m - 521592

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon SpeaKON 4 broches F / F- 2 x 2.5mm² - connecteurs NEUTRIK - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285215923

Réf. Sonepar

02111004015

Réf. Fournisseur

521592

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

Cordon Speakon 4 broches HP 2 x 2.5 mm² Femelle-Femelle 5m - connecteurs NEUTRIK