Erard - Cordon SpeaKON 4 broches F / F- 4 x 4 mm² - connecteurs NEUTRIK - 50m - 521607

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 50 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285216074
Réf. Sonepar
00189521607
Réf. Fournisseur
521607
Marque
Erard
finition raccordement 1:
douille
type de connecteur raccordement 1:
autre
finition raccordement 2:
douille
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
50 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : câble HP 4 x 4 mm² Réf. 931002 (touret de 500m) / 511002 (vendu au mètre)


