Erard - Cordon TV - 2m - 9.52 mm M/F + adaptateur TV 9.52 mm M/M - nickel - 4510


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - câble d'antenne
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - IEC
type de connecteur raccordement 2 - IEC
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RECEPTION TV / TNT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700117245109
Réf. Sonepar
00189724510
Réf. Fournisseur
4510
Réf. Commerciale
Erard
type de câble:
câble d'antenne
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
IEC
type de connecteur raccordement 2:
IEC
couleur:
blanc
finition raccordement 1:
douille
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un écran TV ou un décodeur TNT à une prise TV murale.