Erard - Cordon TV - 2m - 9.52 mm M/F coudé à 90° + adaptateur TV 9.52 mm M/M - nickel - 4399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - câble d'antenne
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - IEC
type de connecteur raccordement 2 - IEC
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RECEPTION TV / TNT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700117243990
Réf. Sonepar
00189724399
Réf. Fournisseur
4399
Marque
Erard
type de câble:
câble d'antenne
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
IEC
type de connecteur raccordement 2:
IEC
couleur:
blanc
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
douille
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un écran TV ou un démodulateur TV / TNT à une prise TV murale.Profondeur de la prise réduite permettant de repousser l'écran TV au plus proche du mur : idéal pour une installation sur un support TV mural



