Erard - Cordon TV - 3m - 9.52 mm M/F + adaptateur TV 9.52 mm M/M - nickel - 4511

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - IEC

  • type de connecteur raccordement 2 - IEC

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117245116

Réf. Sonepar

00189724511

Réf. Fournisseur

4511

Réf. Commerciale

Erard

type de câble:

câble d'antenne

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

IEC

type de connecteur raccordement 2:

IEC

couleur:

blanc

finition raccordement 1:

douille

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Cordon TV - 3m - 9.52 mm mâle / femelle + adaptateur TV 9.52 mm mâle / mâle fourni - Impédance : 75 Ohms - Connecteurs plaqués nickel.

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un écran TV ou un décodeur TNT à une prise TV murale.