Erard - Cordon TV - 5m - 9.52 mm M/F coudé à 90° + adaptateur TV 9.52 mm M/M - OR - 4501

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - IEC

  • type de connecteur raccordement 2 - IEC

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117245017

Réf. Sonepar

00189724501

Réf. Fournisseur

4501

Réf. Commerciale

Erard

type de câble:

câble d'antenne

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

IEC

type de connecteur raccordement 2:

IEC

couleur:

blanc

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

douille

Blindage:

doublement blindé

Cordon TV - 5m - 9.52 mm mâle / femelle coudé à 90° + adaptateur TV 9.52 mm mâle / mâle fourni - Impédance : 75 Ohms - blindage renforcé - Connecteurs plaqués OR.

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un écran TV ou un démodulateur TV / TNT à une prise TV murale.Profondeur de la prise réduite permettant de repousser l'écran TV au plus proche du mur : idéal pour une installation sur un support TV mural