Erard - Cordon TV 9.52 M / F - prises alu - gaine tressée noir + nylonsilver - OR - 1m50 - 724648

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon TV 9.52 M / F - prises alu - gaine tressée noir + nylonsilver - OR - 1m50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - IEC

  • type de connecteur raccordement 2 - IEC

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117246489

Réf. Sonepar

00189724648

Réf. Fournisseur

724648

Réf. Commerciale

Erard

type de câble:

câble d'antenne

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

IEC

type de connecteur raccordement 2:

IEC

couleur:

noir

finition raccordement 1:

douille

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

doublement blindé

Cordon TV 9.52 mâle / femelle - prises alu - gaine tressée noir + Silver - 75 Ohms - OR - 1m50

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un écran TV ou un décodeur TNT à une prise TV murale