Erard - Cordon Ultra slim RJ45 M/M - Cat. 6a- U/UTP - Snagless - 500MHz - 2m - 722270


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - U/UTP
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117222704
Réf. Sonepar
00189722270
Réf. Fournisseur
722270
Réf. Commerciale
Erard
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
U/UTP
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
couleur de la douille de protection contre le ployage:
blanc
brochage:
autre
Les Atouts de l'article:
• Bande passante : 500 MHz• Impédance : 100 Ohms• Connecteurs mini plaqués nickel• Conducteurs cuivre• Gaine souple, ultra slim• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801• Diamètre du cordon : 2.8 mm• Dimensions des prises : 15 x 11 x 10 mm