Erard - Cordon USB - 1m80 - 2.0 - A M / B M - noir - 2415


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.8 m
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-B
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFORMATIQUE ET RESEAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117224159
Réf. Sonepar
00189722415
Réf. Fournisseur
2415
Réf. Commerciale
Erard
longueur:
1.8 m
type de connecteur raccordement 1:
USB-A
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-B
finition raccordement 2:
prise (mâle)
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une imprimante à une unité centrale ou à un ordinateur portable.