Erard - Cordon USB 2.0 - A M / C M - 3A - 480 mbps - blanc - 1m - 722442

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon USB 2.0 - A M / C M - 3A - 480 mbps - blanc - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-C

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3700117224425

Réf. Sonepar

00189722442

Réf. Fournisseur

722442

Marque

Erard

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-C

finition raccordement 2:

prise (mâle)

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon USB 2.0 - A mâle / C mâle - 3A - 480 mbps - blanc - 1m

Les Atouts de l'article:

Permet de charger et synchroniser un smartphone ou une tablette équipé d'un connecteur USB C.