Erard - Cordon USB 2.0 - A M / C M - 3A - 480 mbps - blanc - 2m - 722444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-C
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
INFORMATIQUE ET RESEAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700117224449
Réf. Sonepar
00189722444
Réf. Fournisseur
722444
Marque
Erard
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
USB-A
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-C
finition raccordement 2:
prise (mâle)
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
Permet de charger et synchroniser un smartphone ou une tablette équipé d'un connecteur USB C.


