Erard - Cordon USB 2.0 A Mâle / USB A Mâle longueur 5m - 732415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5 m
nombre de pôles raccordement 1 - 1
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HD-D-Sub
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185287324159
Réf. Sonepar
02111003475
Réf. Fournisseur
732415
Marque
Erard
longueur:
5 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
type de connecteur raccordement 1:
USB-A
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
HD-D-Sub
nombre de pôles raccordement 2:
1
finition raccordement 2:
douille


