Erard - Cordon USB 2.0 - C M/M - 3A - blanc - 1 m - 722703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - USB-C
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-C
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700117227037
Réf. Sonepar
00189000042
Réf. Fournisseur
722703
Marque
Erard
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
USB-C
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-C
finition raccordement 2:
prise (mâle)
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
• USB 2.0 - USB high speedDébit de données : 480 Mbps• Capacité de charge 3 A - Power Direct 60 W• Compatible toutes charges de 18 à 60 W • Connecteurs plaqués nickel• Conducteurs cuivre



