Erard - Cordon USB 2.0 - C M/M - 3A - blanc - 2 m - 722704

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-C

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-C

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117227044

Réf. Sonepar

00189722704

Réf. Fournisseur

722704

Réf. Commerciale

Erard

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-C

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-C

finition raccordement 2:

prise (mâle)

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon USB 2.0 - C M/M - 3A - blanc - 2m

Les Atouts de l'article:

• USB 2.0 - USB high speedDébit de données : 480 Mbps• Capacité de charge 3 A - Power Direct 60 W• Compatible toutes charges de 18 à 60 W • Connecteurs plaqués nickel• Conducteurs cuivre