Erard - Cordon USB 2.0 - micro USB M / A M - 2.4A - 480 mbps - prises alu - noir - 1m - 722405

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon USB 2.0 - micro USB M / A M - 2.4A - 480 mbps - prises alu - noir - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - micro-USB

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117224050

Réf. Sonepar

00189722405

Réf. Fournisseur

722405

Réf. Commerciale

Erard

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

micro-USB

finition raccordement 2:

prise (mâle)

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon USB 2.0 - micro USB mâle / A mâle - 2.4A - 480 mbps - prises alu - noir - 1m

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un smartphone à un chargeur ou à un ordinateur