Erard - Cordon USB 3.2 gen 1 - A Male / B Male - 3m - 722399

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon USB 3.2 gen 1 - A Male / B Male - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-B

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117223992

Réf. Sonepar

00189722399

Réf. Fournisseur

722399

Marque

Erard

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-B

finition raccordement 2:

prise (mâle)

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon USB 3.2 gen 1 - A Male / B Male - 3m

Les Atouts de l'article:

• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeedDébit de données : 5 Gbps• Connecteurs plaqués nickelConducteurs cuivre