Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Erard - Cordon USB 3.2 gen 1 - A Mâle / C Mâle - 3A - noir - 0,2 m - 722461

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon USB 3.2 gen 1 - A Mâle / C Mâle - 3A - noir - 0,2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-C

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117224616

Réf. Sonepar

00189722461

Réf. Fournisseur

722461

Réf. Commerciale

Erard

longueur:

0.2 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-C

finition raccordement 2:

prise (mâle)

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon USB 3.2 gen 1 - A Male / C Mame - 3A - noir - 0,2 m

Les Atouts de l'article:

• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeedDébit de données : 5 Gbps• Capacité de charge 3 A - 18 W• Connecteurs plaqués nickelConducteurs cuivre