Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon USB 3.2 gen 1 - A mâle / femelle amplifié - 5gbps - noir - 30m - 722398

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon USB 3.2 gen 1 - A mâle / femelle amplifié - 5gbps - noir - 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 30 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-A

  • finition raccordement 2 - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117223985

Réf. Sonepar

00189722398

Réf. Fournisseur

722398

Marque

Erard

longueur:

30 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-A

finition raccordement 2:

douille

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon USB 3.2 gen 1 - A Male/ Femelle amplifié - noir - 30m

Les Atouts de l'article:

• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeedDébit de données : 5 GbpsRétro-compatible protocole USB 2.0• Auto-alimenté pour la version 5m. Une alimentation fournie pour les versions 10, 15 et 20m (1 ampli sur le cordon pour 10m, 2 amplis pour 15m et 3 amplis pour 20m)Cascadable 3 fois• Unidirectionnel mâle vers femelle• Connecteurs plaqués nickelConducteurs cuivre• Dimensions de la prise femelle : 65 x 22 x 14 mm