Erard - Cordon USB 3.2 gen 1 - C M/F - 3A - 5gbps - PD 60W - Alt+thun mode noir - 2 m - 722458


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - USB-C
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-C
finition raccordement 2 - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFORMATIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117224586
Réf. Sonepar
00189722458
Réf. Fournisseur
722458
Réf. Commerciale
Erard
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
USB-C
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-C
finition raccordement 2:
douille
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
Permet de charger un smartphone ou une tablette équipé d’un connecteur USB Type C.