Erard - Cordon USB 3.2 gen 1 - C M/M - 3A - 5gbps - noir - 2 m - 722402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - USB-C
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-C
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFORMATIQUE ET RESEAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117224029
Réf. Sonepar
00189722402
Réf. Fournisseur
722402
Réf. Commerciale
Erard
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
USB-C
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-C
finition raccordement 2:
prise (mâle)
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un smartphone à un chargeur USB ou un ordinateur portable à un disque dur ou un moniteur.Alternate mode : protocole qui permet en plus des fonctions liées au protocole de l'USB C (transfert de données + charge + alimentation) de pouvoir diffuser des contenus audio-vidéo UHD 4KThunderbolt mode : protocole qui permet en plus des fonctions liées au protocole de l'USB C (transfert de données + charge + alimentation) de pouvoir diffuser des contenus audio-vidéo UHD 4K et 8K. à ce jour, il est principalement utilisé par Apple.Power Direct 60 W