Erard - Cordon USB 3.2 gen 2 - A M/M - 5A - 10 Gbps - Emark - PD 100W - noir - 1m50 - 722459


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.5 m
type de connecteur raccordement 1 - USB-C
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-C
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFORMATIQUE ET RESEAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117224593
Réf. Sonepar
00189722459
Réf. Fournisseur
722459
Réf. Commerciale
Erard
longueur:
1.5 m
type de connecteur raccordement 1:
USB-C
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-C
finition raccordement 2:
prise (mâle)
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
Permet de charger, de synchroniser et de transférer de la vidéo d’un smartphone ou d’une tablette équipé d’un connecteur USB Type C.Possibilité de visualiser la vidéo de la source sur un display équipé d’une prise Type C femelle avec protocole Alternate Mode et Thunderbolt Mode. Fonction E-mark : Permet la validation de la compatibilité entre un chargeur et un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable.Alternate mode : protocole qui permet en plus des fonctions liées au protocole de l'USB C (transfert de données + charge + alimentation) de pouvoir diffuser des contenus audio-vidéo UHD 4KThunderbolt mode : protocole qui permet en plus des fonctions liées au protocole de l'USB C (transfert de données + charge + alimentation) de pouvoir diffuser des contenus audio-vidéo UHD 4K et 8K. à ce jour, il est principalement utilisé par Apple.