Erard - cordon USB C 3.2 Gen1 - C M/M 3A - blanc - 3m - 722713


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - USB-C
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-C
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117227136
Réf. Sonepar
00189722713
Réf. Fournisseur
722713
Réf. Commerciale
Erard
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
USB-C
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-C
finition raccordement 2:
prise (mâle)
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeedDébit de données : 5 Gbps• Capacité de charge 3 A - Power Direct 60 W• Compatible toutes charges de 18 à 60 W• Modes vidéo : Alternate mode + Thunderbolt mode• Résolution max FULL HD 1920x1080p@60Hz• Connecteurs plaqués nickel• Conducteurs cuivre