Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Erard - Cordon USB4 20 Gbps - C M/M - 5A - 240 W - noir -1m80 - 722559

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon USB4 20 Gbps - C M/M - 5A - 240 W - noir -1m80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185287225593

Réf. Sonepar

00189722559

Réf. Fournisseur

722559

Réf. Commerciale

Erard

Cordon USB4 20 Gbps - C Mâle / Mâle - 5A - 240 W - noir -1m80