Erard - Cordon USB4 -C M/M - 20 Gbps - 5A - PD100W -noir -2m - 722453


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - USB-C
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-C
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFORMATIQUE ET RESEAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117224531
Réf. Sonepar
00189722453
Réf. Fournisseur
722453
Réf. Commerciale
Erard
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
USB-C
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-C
finition raccordement 2:
prise (mâle)
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
• USB4 20 Gbps - G2• Débit de donnée : 20 Gbps• Capacité de charge : 5 A - 100 W• Modes vidéo : Alternate + Thunderbolt mode• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840X2160@60 Hz - HDR 4:4:4• Prises métal• Connecteurs plaques nickel• Conducteurs cuivre