Erard - Cordon USB4 -C M/M - 40 Gbps - 5A - PD100W -noir -1m20 - 722460

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon USB4 -C  M/M - 40 Gbps - 5A - PD100W  -noir -1m20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-C

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-C

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117224609

Réf. Sonepar

00189722460

Réf. Fournisseur

722460

Réf. Commerciale

Erard

longueur:

1.2 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-C

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-C

finition raccordement 2:

prise (mâle)

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon USB4 - C male/ C mâle - 40 Gbps- 5A - Power Direct 100 W - résolution : UHD 4K/60Hz - HDR - RGB 4.4.4 - Alternate mode + Thunderbolt mode - noir -1m20

Les Atouts de l'article:

• USB4 40 Gbps - G3• Débit de donnée : 40 Gbps• Capacité de charge : 5 A - 100 W• Modes vidéo : Alternate + Thunderbolt mode• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840X2160@60 Hz - HDR 4:4:4• Prises métal• Connecteurs plaques nickelConducteurs cuivre