Erard - Cordon VGA M/M - filtré - FLEX - Full HD 1080p - gaine souple ultra flex - 0m80 - 727547

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - D-Sub

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - D-Sub

  • longueur - 0.8 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117275472

Réf. Sonepar

00189727547

Réf. Fournisseur

727547

Réf. Commerciale

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

D-Sub

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

D-Sub

longueur:

0.8 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon VGA (HD 15) mâle / mâle - filtré - FLEX - Full HD 1080p - gaine souple ultra flex - blindage renforcé - nickel - 0m80

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une unité centrale ou un ordinateur portable à un moniteur ou à un vidéo-projecteur. Gaine souple, idéale pour les salles de réunion, installations en faux-plafond ou autres passages de câbles avec contraintes importantes sur le rayon de courbure, branchement en affichage dynamique avec client léger...