Erard - Cordon VGA M/M - filtré - FLEX - Full HD 1080p - gaine souple ultra flex - 5m - 727552


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - D-Sub
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - D-Sub
longueur - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFORMATIQUE ET RESEAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117275526
Réf. Sonepar
00189727552
Réf. Fournisseur
727552
Réf. Commerciale
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
D-Sub
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
D-Sub
longueur:
5 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une unité centrale ou un ordinateur portable à un moniteur ou à un vidéo-projecteur. Gaine souple, idéale pour les salles de réunion, installations en faux-plafond ou autres passages de câbles avec contraintes importantes sur le rayon de courbure, branchement en affichage dynamique avec client léger...