Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon vidéo 3G SDI DIN Mâle / BNC Mâle - 5m - 527794

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon vidéo 3G SDI DIN Mâle / BNC Mâle  - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 5 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - BNC

  • type de connecteur raccordement 2 - 7/16 (DIN)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285277945

Réf. Sonepar

02111009749

Réf. Fournisseur

527794

Marque

Erard

type de câble:

autre

longueur:

5 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

BNC

type de connecteur raccordement 2:

7/16 (DIN)

couleur:

vert

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

blindage unique

Cordon DIN 1.0/2.3 / BNC - câble 0.6/2.8 - double blindage alu plus cuivre - gaine PVC verte Mâle-Mâle 5m