Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon XLR 3 broches F/F - connecteurs NEUTRIK - 20m - 521076

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon XLR 3 broches F/F - connecteurs NEUTRIK - 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - XLR

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - XLR

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 20 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285210768

Réf. Sonepar

02111003929

Réf. Fournisseur

521076

Marque

Erard

type raccordement 1:

XLR

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

XLR

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

20 m

Cordon XLR 3 broches Femelle-Femelle 20m connecteurs NEUTRIK - câble micro extra souple 0,22mm²