Erard - Cordon XLR 3 broches F/F - connecteurs NEUTRIK - 3m - 521072

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon XLR 3 broches F/F - connecteurs NEUTRIK - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - XLR

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - XLR

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285210720

Réf. Sonepar

02111003930

Réf. Fournisseur

521072

Marque

Erard

type raccordement 1:

XLR

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

XLR

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

3 m

Cordon XLR 3 broches Femelle / XLR 3 broches Femelle 3m connecteurs NEUTRIK - câble micro extra souple 0,22mm²