Erard - Cordon XLR 3 broches F / Jack 6.35 mono M - connecteurs NEUTRIK - 10m - 521034


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type raccordement 1 - XLR 
- finition raccordement 1 - douille 
- type raccordement 2 - jack 
- finition raccordement 2 - prise (mâle) 
- longueur du câble - 10 m 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185285210348
Réf. Sonepar
02111003736
Réf. Fournisseur
521034
Marque
Erard
type raccordement 1:
XLR
finition raccordement 1:
douille
type raccordement 2:
jack
finition raccordement 2:
prise (mâle)
longueur du câble:
10 m
-connecteurs NEUTRIK - câble micro extra souple 0,22mm²


