Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon XLR 3 broches M/M - connecteurs NEUTRIK - 15m - 521085

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon XLR 3 broches M/M - connecteurs NEUTRIK - 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - XLR

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - XLR

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • longueur du câble - 15 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285210850

Réf. Sonepar

02111004018

Réf. Fournisseur

521085

Marque

Erard

type raccordement 1:

XLR

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

XLR

finition raccordement 2:

prise (mâle)

longueur du câble:

15 m

Cordon XLR 3 broches Mâle-Mâle longueur 15M connecteurs NEUTRIK - câble micro extra souple 0,22mm²