Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Erard - Cordon XLR 3 broches M/M - connecteurs NEUTRIK - 5m - 521083

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon XLR 3 broches M/M - connecteurs NEUTRIK - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - XLR

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - XLR

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • longueur du câble - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185285210836

Réf. Sonepar

02111004022

Réf. Fournisseur

521083

Réf. Commerciale

Erard

type raccordement 1:

XLR

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

XLR

finition raccordement 2:

prise (mâle)

longueur du câble:

5 m

Cordon XLR 3 broches Mâle-Mâle longueur 5M connecteurs NEUTRIK - câble micro extra souple 0,22mm²