Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Erard - Cordon XLR 3b F / Jack 6.35 M mono - noir - 0.5 m - 907155

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon XLR 3b F / Jack 6.35 M mono - noir - 0.5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - jack

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - XLR

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 0.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185289071556

Réf. Sonepar

00189907155

Réf. Fournisseur

907155

Réf. Commerciale

Erard

type raccordement 1:

jack

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

XLR

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

0.5 m

Cordon XLR 3 broches Femelles / Jack 6.35 Male mono - noir - 0.5 m

Les Atouts de l'article:

• XLR 3 broches• Prises métal• Diamètre du cordon : 6 mm• Connecteurs plaqués nickel