Erard - Cordon XLR 3b M / XLR 3b F - noir - 0,5 m - 907148


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type raccordement 1 - XLR 
- finition raccordement 1 - prise (mâle) 
- type raccordement 2 - XLR 
- finition raccordement 2 - douille 
- longueur du câble - 0.5 m 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185289071488
Réf. Sonepar
00189907148
Réf. Fournisseur
907148
Marque
Erard
type raccordement 1:
XLR
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
XLR
finition raccordement 2:
douille
longueur du câble:
0.5 m
Cordon XLR 3 broches Male / XLR 3 broches Femelle - noir - 0,5 m
Les Atouts de l'article:
• XLR 3 broches• Prises métal• Diamètre du cordon : 6 mm• Connecteurs plaqués nickel
Les Atouts de l'article:
• XLR 3 broches• Prises métal• Diamètre du cordon : 6 mm• Connecteurs plaqués nickel


