Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cordon XLR 3b M / XLR 3b F - noir - 10 m - 907153

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon XLR 3b M / XLR 3b F - noir - 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - XLR

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - XLR

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289071532

Réf. Sonepar

00189907153

Réf. Fournisseur

907153

Marque

Erard

type raccordement 1:

XLR

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

XLR

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

10 m

Cordon XLR 3 broches Male / XLR 3 broches Femelle - noir - 10 m

Les Atouts de l'article:

• XLR 3 broches• Prises métal• Diamètre du cordon : 6 mm• Connecteurs plaqués nickel