Erard - Cordon HDMI 1.4 Male-Male full HD 1080p flex 25m - VDMI1194HDFL/25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 25 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02111010213
Réf. Fournisseur
VDMI1194HDFL/25
Réf. Commerciale
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
25 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1