Erard - EXO 200TW1 support mural aluminium inclinable-orientable - Déport 122 mm 1 bras - 048120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- adapté à - téléviseur 
- mode de pose - mur 
- angle d'inclinaison - 15...15 ° 
- charge maximum supportée - 15 kg 
- portée du pivotement - 60...60 ° 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3185280481200
Réf. Sonepar
00189048120
Réf. Fournisseur
048120
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
15...15 °
charge maximum supportée:
15 kg
portée du pivotement:
60...60 °
profondeur:
47...122 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
75x75
Les Atouts de l'article:
• Bras en aluminium texturé anodisé, couleur titane.• Platine murale et platine écran en acier, peinture époxy noire.• Cache platine murale aimanté.• Livré prémonté.
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour « coller » aux codes esthétiques des téléviseurs avec ses bras en aluminium anodisés couleur titane, EXO est aussi un support très simple à installer (il est livré prémonté) et très agréable à l’usage. Nul besoin de forcer, les articulations de ses bras sont souples et ses mouvements précis. EXO c’est aussi EXOSTAND, une solution nouvelle et unique qui permet (enfin !) une installation simple et sûre de votre support sur un mur de PLACO®.
Quelques mots du fabricant :
EXO, Design et Precision !






