Erard - EXO 200TW2 support mural aluminium inclinable orientable - Déport 240 mm 1 bras - 048220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - 15...15 °
charge maximum supportée - 15 kg
portée du pivotement - 180...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280482207
Réf. Sonepar
00189048220
Réf. Fournisseur
048220
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
15...15 °
charge maximum supportée:
15 kg
portée du pivotement:
180...180 °
profondeur:
47...240 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
200x200
Les Atouts de l'article:
• Bras en aluminium texturé anodisé, couleur titane.• Platine murale et platine écran en acier, peinture époxy noire.• Cache platine murale aimanté.• Livré prémonté.
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour « coller » aux codes esthétiques des téléviseurs avec ses bras en aluminium anodisés couleur titane, EXO est aussi un support très simple à installer (il est livré prémonté) et très agréable à l’usage. Nul besoin de forcer, les articulations de ses bras sont souples et ses mouvements précis. EXO c’est aussi EXOSTAND, une solution nouvelle et unique qui permet (enfin !) une installation simple et sûre de votre support sur un mur de PLACO®.
Quelques mots du fabricant :
EXO, Design et Precision !






