Erard - EXO 200TW3 support mural aluminium inclinable orientable - Déport 410 mm 2 bras - 048320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - 15...15 °
charge maximum supportée - 15 kg
portée du pivotement - 180...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280483204
Réf. Sonepar
00189048320
Réf. Fournisseur
048320
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
15...15 °
charge maximum supportée:
15 kg
portée du pivotement:
180...180 °
profondeur:
47...410 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
200x200
Les Atouts de l'article:
• Bras en aluminium texturé anodisé, couleur titane.• Platine murale et platine écran en acier, peinture époxy noire.• Cache platine murale aimanté.• Livré prémonté.
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour « coller » aux codes esthétiques des téléviseurs avec ses bras en aluminium anodisés couleur titane, EXO est aussi un support très simple à installer (il est livré prémonté) et très agréable à l’usage. Nul besoin de forcer, les articulations de ses bras sont souples et ses mouvements précis. EXO c’est aussi EXOSTAND, une solution nouvelle et unique qui permet (enfin !) une installation simple et sûre de votre support sur un mur de PLACO®.
Quelques mots du fabricant :
EXO, Design et Precision !







