Erard - EXO 400TW1 support mural aluminium inclinable orientable - Déport 125 mm 1 bras - 048140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - 0...25 °
charge maximum supportée - 25 kg
largeur - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3185280481408
Réf. Sonepar
00189048140
Réf. Fournisseur
048140
Réf. Commerciale
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
0...25 °
charge maximum supportée:
25 kg
largeur:
420 mm
portée du pivotement:
60...60 °
hauteur:
420 mm
profondeur:
49...125 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
200x100
Les Atouts de l'article:
• Bras en aluminium texturé anodisé. couleur titane• Peinture époxy noire.• Système breveté de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de perçage.• Système de micro réglage breveté pour assurer une parfaite horizontalité de l’écran.• Réglage de l’inclinaison en continu et sans outil + réglage possible de la friction.• Cache platine murale aimanté.• Contient un jeu de cales et les vis nécessaires à l’installation d’un écran incurvé ou à dos irrégulier (Kit Adapt+)• Compatible tout type d'écran (LCD, LED, QLED, OLED)• Livré prémonté.
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour « coller » aux codes esthétiques des téléviseurs avec ses bras en aluminium anodisés couleur titane, EXO est aussi un support très simple à installer (il est livré prémonté) et très agréable à l’usage. Nul besoin de forcer, les articulations de ses bras sont souples et ses mouvements précis. EXO c’est aussi EXOSTAND, une solution nouvelle et unique qui permet (enfin !) une installation simple et sûre de votre support sur un mur de PLACO®.
Quelques mots du fabricant :
EXO, Design et Precision !