Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - EXO 400TW3 support mural aluminium inclinable orientable - Déport 538 mm 2 bras - 048340

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 25...25 °

  • charge maximum supportée - 25 kg

  • portée du pivotement - 180...180 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280483402

Réf. Sonepar

00189048340

Réf. Fournisseur

048340

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

25...25 °

charge maximum supportée:

25 kg

portée du pivotement:

180...180 °

profondeur:

49...538 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

300x200

EXO 400TW3 support mural aluminium inclinable de +/- 25° et orientable de +/- 180°. Déport 538 mm - 2 bras, pour écran de 30'' à 65'', vesa 200 à 400x400. Poids maximum supporté 25 kg.

Les Atouts de l'article:

• Bras en aluminium texturé anodisé. couleur titane• Peinture époxy noire.• Système breveté de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de perçage.• Système de micro réglage breveté pour assurer une parfaite horizontalité de l’écran.• Réglage de l’inclinaison en continu et sans outil + réglage possible de la friction.• Cache platine murale aimanté.• Contient un jeu de cales et les vis nécessaires à l’installation d’un écran incurvé ou à dos irrégulier (Kit Adapt+)• Compatible tout type d'écran (LCD, LED, QLED, OLED)• Livré prémonté.

Les Atouts de la gamme:

Conçu pour « coller » aux codes esthétiques des téléviseurs avec ses bras en aluminium anodisés couleur titane, EXO est aussi un support très simple à installer (il est livré prémonté) et très agréable à l’usage. Nul besoin de forcer, les articulations de ses bras sont souples et ses mouvements précis. EXO c’est aussi EXOSTAND, une solution nouvelle et unique qui permet (enfin !) une installation simple et sûre de votre support sur un mur de PLACO®.

Quelques mots du fabricant :

EXO, Design et Precision !