Erard - EXO 600TW2 support mural aluminium inclinable orientable - Déport 325 mm 1 bras - 048260

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 25...25 °

  • charge maximum supportée - 35 kg

  • portée du pivotement - 140...140 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280482603

Réf. Sonepar

00189048260

Réf. Fournisseur

048260

Réf. Commerciale

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

25...25 °

charge maximum supportée:

35 kg

portée du pivotement:

140...140 °

profondeur:

49...325 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

400x300

EXO 600TW2 support mural aluminium inclinable de +/- 25° et orientable de +/- 140°. Déport 325 mm - 1 bras, pour écran de 40'' à 85'', vesa 200 à 600x400. Poids maximum supporté 35 kg.

Les Atouts de l'article:

• Bras en aluminium texturé anodisé, couleur titane• Platine murale et platine écran en acier, peinture époxy noire.• Cache platine murale aimanté.• Contient un jeu de cales et les vis nécessaires à l’installation d’un écran incurvé ou à dos irrégulier (Kit Adapt+).• Compatible tout type d'écran (LCD, LED, QLED, OLED).• Livré prémonté.

Les Atouts de la gamme:

Conçu pour « coller » aux codes esthétiques des téléviseurs avec ses bras en aluminium anodisés couleur titane, EXO est aussi un support très simple à installer (il est livré prémonté) et très agréable à l’usage. Nul besoin de forcer, les articulations de ses bras sont souples et ses mouvements précis. EXO c’est aussi EXOSTAND, une solution nouvelle et unique qui permet (enfin !) une installation simple et sûre de votre support sur un mur de PLACO®.

Quelques mots du fabricant :

EXO, Design et Precision !