Erard - EXO OLED 400TW3 support mural aluminium inclinable orientable - 2 bras - 048345

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 0...15 °

  • charge maximum supportée - 25 kg

  • largeur - 410 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280483457

Réf. Sonepar

00189048345

Réf. Fournisseur

048345

Réf. Commerciale

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

0...15 °

charge maximum supportée:

25 kg

largeur:

410 mm

portée du pivotement:

180...180 °

hauteur:

310 mm

profondeur:

49...538 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

300x300

EXO OLED 400TW3 support mural aluminium inclinable de +/- 25° et orientable de +/- 180°. Déport 538 mm - 2 bras, pour écran de 30'' à 65'', vesa 200 à 400x300. Poids maximum supporté 25 kg.

Les Atouts de l'article:

• Bras en aluminium texturé anodisé, couleur titane• Platine murale et platine écran en acier, peinture époxy noire.• Cache platine murale aimanté.• Contient un jeu de cales et les vis nécessaires à l’installation d’un écran incurvé ou à dos irrégulier (Kit Adapt+).• Spécifique écran OLED• Livré prémonté.

Les Atouts de la gamme:

Conçu pour « coller » aux codes esthétiques des téléviseurs avec ses bras en aluminium anodisés couleur titane, EXO est aussi un support très simple à installer (il est livré prémonté) et très agréable à l’usage. Nul besoin de forcer, les articulations de ses bras sont souples et ses mouvements précis. EXO c’est aussi EXOSTAND, une solution nouvelle et unique qui permet (enfin !) une installation simple et sûre de votre support sur un mur de PLACO®.

Quelques mots du fabricant :

EXO, Design et Précision !