Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - EXO OLED 600TW2 - Support mural alu inclinable & orientable, 1 bras - 048265

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 0...15 °

  • charge maximum supportée - 35 kg

  • largeur - 654 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280482658

Réf. Sonepar

00189048265

Réf. Fournisseur

048265

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

0...15 °

charge maximum supportée:

35 kg

largeur:

654 mm

portée du pivotement:

140...140 °

hauteur:

320 mm

profondeur:

49...325 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

200x100

EXO OLED 600TW2 - Support mural aluminium inclinable jusqu'à -15° et orientable de +/- 140°, 1 bras de déport 315 mm - pour écrans de 40'' à 85'', OLED inclus, poids maximum supporté de 35 kg.

Les Atouts de l'article:

• Bras en aluminium texturé anodisé, couleur titane• Platine murale et platine écran en acier, peinture époxy noire.• Cache platine murale aimanté.• Contient un jeu de cales et les vis nécessaires à l’installation d’un écran incurvé ou à dos irrégulier (Kit Adapt+).• Spécifique écran OLED• Livré prémonté.

Les Atouts de la gamme:

Conçu pour « coller » aux codes esthétiques des téléviseurs avec ses bras en aluminium anodisés couleur titane, EXO est aussi un support très simple à installer (il est livré prémonté) et très agréable à l’usage. Nul besoin de forcer, les articulations de ses bras sont souples et ses mouvements précis. EXO c’est aussi EXOSTAND, une solution nouvelle et unique qui permet (enfin !) une installation simple et sûre de votre support sur un mur de PLACO®.

Quelques mots du fabricant :

EXO, Design et Precision !