Erard - EXO STAND PRO Support mural alu inclinable & orientable, 1 bras, col cache câble - 048461

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - 0...25 °
charge maximum supportée - 35 kg
largeur - 654 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3185280484614
Réf. Sonepar
00189048461
Réf. Fournisseur
048461
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
0...25 °
charge maximum supportée:
35 kg
largeur:
654 mm
portée du pivotement:
180...180 °
hauteur:
2552 mm
profondeur:
79...355 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
200x200
Les Atouts de l'article:
• Ensemble constitué d'un support mural inclinable et orientable, d'une colonne sol-mur et d'une tablette porte-périphérique.• Bras et colonne en aluminium texturé anodisé, couleur titane.• Platine murale et platine écran en acier, peinture époxy noire.• Compatible tout type de murs, y compris plaques de plâtre (vis à expansion et outil d'installation fournis).• Cache platine murale aimanté.• Contient un jeu de cales et les vis nécessaires à l’installation d’un écran incurvé ou à dos irrégulier (Kit Adapt+).• Compatible tout type d'écran (LCD, LED, QLED, OLED).
Les Atouts de la gamme:
EXOSTAND, support mural tout-en-un pour le PLACO® ! - C'est le dernier né de la gamme des supports muraux aluminium EXO. Pour répondre à la demande d'un support avec déport, compatible avec le PLACO®, ERARD a imaginé EXOSTAND.Composé d’une colonne, d’un support et d’une tablette, cet ensemble tout-en-un est la première solution réellement compatible avec les cloisons de plâtre. Avec EXOSTAND, vous n’avez pas besoin de vous fixer, ni sur les rails métalliques des cloisons, ni sur le mur porteur. EXOSTAND, c’est aussi la possibilité de facilement régler, après installation, la hauteur de l’écran et de la tablette.
Quelques mots du fabricant :
EXOSTAND, support mural tout-en-un pour le PLACO® !





