Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Erard - Extendeur HDMI + fonction KVM via RJ45 - 4K - 722972

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Extendeur HDMI + fonction KVM via RJ45  - 4K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117229727

Réf. Sonepar

00189722972

Réf. Fournisseur

722972

Réf. Commerciale

Erard

Extendeur HDMI + fonction KVM via RJ45 - 4K

Les Atouts de l'article:

• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 1 HDMI A1 USBA 2.0Sortie : 1 RJ451 HDMI A (Bypass)• RécepteurEntrée : 1 RJ45Sortie : 1 HDMI A2 USBA 2.01 Toslink S/PDIF (Audio numérique)• Distance maximale de transmission du signal : 70 men point à point• Résolution maximale : 4K60Hz HDR 4.4.4 - 3840x2160p@60 HzBande passante : 18 Gbps• Synchronisation automatique • Fonction déport télécommande1 cordon USBA M/M (fourni)• 2 alimentations (5 V/2 A) fournies8 pattes de fixation• Boîtiers métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 150 x 107 x 28 mm / 260 gRécepteur : 150 x 107 x 28 mm / 260 g